NORGREN PERS VEILIGHEIDSVENTIEL XSZ-50 G 1.1/2"

Veiligheidsklep voor persen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:2493230080002400
Rubix:0599132100
Fabrikant:2493230080002400
NORGREN PERS VEILIGHEIDSVENTIEL XSZ-50 G 1.1/2"
Technische samenvatting
Typeveiligheidsklep voor persen
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN PERS VEILIGHEIDSVENTIEL XSZ-50 G 1.1/2"


Sterke punten

•Dubbel klepbesturingssysteem, intrinsiek foutveilig zonder restdruk
Voor gebruik met pneumatische koppeling- en remsystemen en andere 3-weg veiligheidsfuncties
Snelle ontluchting
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG, ISO 13849 en ISO 16092, DGUV-gecertificeerd
Snel en eenvoudig instellen van de "overlap" op mechanische persen
Geen aanvullende elektrische bewaking vereist
XSz50 - 3/2-way, without silencer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeveiligheidsklep voor persen
Aantal poorten3
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.535,35 excl. BTW
/ stuk
6.697,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen