ATLAS VEILIGHEIDSLAARS DUO SOFT 930 HI HRO S3 W10 MT47
Veiligheidslaars Duo Soft 930 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:9300 S3 47
Rubix:22882894
Fabrikant:9300-47
EAN:4043692038452

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS DUO SOFT 930 HI HRO S3 W10 MT47
Duo Soft 930 HI1 HRO, Breedte 10, EN ISO 20349 S3 SRC FE HI1 HRO, Gieterlaarzen met gesp, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, DUOSOFT® zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus, Hittebestendige loopzolen
Sterke punten
• Veiligheid laslaars conform EN ISO 2349 S3
• Waterproofleder
• Overneus
• DUOSOFT zooltechnologie
• Hittebestendige loopzool
• Waterproofleder
• Overneus
• DUOSOFT zooltechnologie
• Hittebestendige loopzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,51 excl. BTW
/ paar
€ 124,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
47