ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 735 HI HRO HG S3 W12 MT 36
Veiligheidsschoen Duo Soft 735 S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:64812-36
Rubix:A0648598
Fabrikant:64812-36
EAN:4043692149141

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 735 HI HRO HG S3 W12 MT 36
Duo Soft 735 HI1 HRO, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoog, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, DUOSOFT® zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus, Hittebestendige loopzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,72 excl. BTW
/ paar
€ 120,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36