BRADY PICTOGRAM ALU. 817053
Veiligheidspictogram ISO Blusslang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:817053
Rubix:22611326
Fabrikant:817053
EAN:0754473390983

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 817053
ISO Veiligheidspictogram - Blusslang
Veiligheidsbord ISO 7010 F002 voor brandslanghaspel in aluminium 200×200 mm, voor binnen- en buitengebruik. Temperatuurbereik -40°C/140°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | naspo antincendio |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Bouwvorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,66 excl. BTW
/ stuk
€ 12,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen