BRADY PICTOGRAM ALU. 828842
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Warm oppervlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:828842
Rubix:22611774
Fabrikant:PIC W017-Tri 100-AL-CRD/1
EAN:0754473277666

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 828842
Het Brady model 828842 maakt een expliciete veiligheidssignalering mogelijk van installaties die sterke warmte genereren dankzij het pictogram W017. Dit rigide veiligheidspictogram behoudt zijn structurele integriteit bij blootstelling aan weersinvloeden en agressieve chemicaliën. Het garandeert een constante leesbaarheid die essentieel is voor de preventie van ongevallen op productiesites.
Kenmerken:
Dit driehoekige signaleringsmiddel is voorzien van een zwart pictogram op een gele achtergrond om de aandacht te vestigen op een onmiddellijk thermisch gevaar. De constructie bestaat uit een aluminium substraat dat is afgewerkt met een transparante polyesterfilm. Deze laminering beschermt de bedrukking tegen mechanische slijtage en blootstelling aan gangbare chemische middelen. Het Brady-materiaal B-7525 vertoont een hoge stabiliteit bij klimatologische veroudering en UV-straling. Installatie is mogelijk op uiteenlopende ondergronden, zowel in vochtige als in droge omgevingen. De 828842 wordt geleverd zonder bevestigingssysteem en kan naar behoefte worden geschroefd of verlijmd.
Specificaties
• Brady-referentie: 828842
• Breedte (basis): 100,00 mm
• Hoogte: 87,00 mm
• Totale dikte: 1,10 mm
• Dikte aluminium substraat: 1,00 mm
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 140 °C
• Basismateriaal: aluminium
• Afwerking: transparant gelamineerd polyester
• Brady-materiaal: B-7525
• Achtergrondkleur: geel (RAL 1003)
• Drukkleur: zwart
• Bevestiging: vrij (zonder voorgeboorde gaten)
Normen:
• ISO 7010: de grafische uitvoering voldoet aan deze internationale norm en garandeert een universele herkenning van de veiligheidsboodschap (pictogram W017)
• REACH: het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de geldende kandidatenlijst
Kenmerken:
Dit driehoekige signaleringsmiddel is voorzien van een zwart pictogram op een gele achtergrond om de aandacht te vestigen op een onmiddellijk thermisch gevaar. De constructie bestaat uit een aluminium substraat dat is afgewerkt met een transparante polyesterfilm. Deze laminering beschermt de bedrukking tegen mechanische slijtage en blootstelling aan gangbare chemische middelen. Het Brady-materiaal B-7525 vertoont een hoge stabiliteit bij klimatologische veroudering en UV-straling. Installatie is mogelijk op uiteenlopende ondergronden, zowel in vochtige als in droge omgevingen. De 828842 wordt geleverd zonder bevestigingssysteem en kan naar behoefte worden geschroefd of verlijmd.
Specificaties
• Brady-referentie: 828842
• Breedte (basis): 100,00 mm
• Hoogte: 87,00 mm
• Totale dikte: 1,10 mm
• Dikte aluminium substraat: 1,00 mm
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 140 °C
• Basismateriaal: aluminium
• Afwerking: transparant gelamineerd polyester
• Brady-materiaal: B-7525
• Achtergrondkleur: geel (RAL 1003)
• Drukkleur: zwart
• Bevestiging: vrij (zonder voorgeboorde gaten)
Normen:
• ISO 7010: de grafische uitvoering voldoet aan deze internationale norm en garandeert een universele herkenning van de veiligheidsboodschap (pictogram W017)
• REACH: het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de geldende kandidatenlijst
Sterke punten
• Hoge chemische bestendigheid tegen industriële oplosmiddelen zoals aceton, diesel en isopropanol
• Breed temperatuurbereik, geschikt voor montage op zeer koude installaties of verwarmde oppervlakken
• Verhoogde buitenduurzaamheid zonder zichtbaar effect na blootstelling aan klimatologische cycli
• Stevig aluminium vergemakkelijkt een duurzame bevestiging op oneffen of geperforeerde ondergronden
• Bescherming van de markering door polyesterlaminering voor een langdurig visueel contrast
• Breed temperatuurbereik, geschikt voor montage op zeer koude installaties of verwarmde oppervlakken
• Verhoogde buitenduurzaamheid zonder zichtbaar effect na blootstelling aan klimatologische cycli
• Stevig aluminium vergemakkelijkt een duurzame bevestiging op oneffen of geperforeerde ondergronden
• Bescherming van de markering door polyesterlaminering voor een langdurig visueel contrast
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram beveiligt de omgeving van machines, leidingen of industriële ovens die intense warmte afgeven. Het is geschikt voor productieomgevingen waar blootstelling aan koolwaterstoffen en oplosmiddelen voorkomt, zoals petrochemische installaties of mechanische werkplaatsen. Ook buitentoepassingen op locaties die aan weersinvloeden en UV-straling zijn blootgesteld zijn mogelijk. De signalering van thermische risico’s is eveneens geschikt voor onderhoudszones waar verhoogde waakzaamheid van operators vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | danger: surface chaude |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen