ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL 36 RED ESD S1 W12 MT 40
VEILIGHEIDSSANDAAL
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57612 S1 40
Rubix:A0721919
Fabrikant:57612-40
EAN:4043692290706

Productdetails : ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL 36 RED ESD S1 W12 MT 40
SL 36 red | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | rood |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,22 excl. BTW
/ paar
€ 112,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen