Referenties
Atlas:57612 S1 38
Rubix:A0959270
Fabrikant:57612-38
EAN:4043692290683

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL SL 36 ESD S1 W12 MT 38
SL 36 red | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes