Referenties
PILZ:524120
Rubix:3499113051
EAN:4046548003222


Technische samenvatting
| Type | magnetische veiligheidsschakelaar (psenmag), eenheid met aktuator |
|---|
Productdetails : PILZ VEILIGHEIDSSCHAKELAAR 524120 PSEN 1.1P 20/8MM
PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 schakelaar 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magnetische veiligheidsschakelaar (psenmag), eenheid met aktuator |
| Spanning | 24 V |
| Stroomsterkte | 0,5 A |
| Materiaal | pbt |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,45 excl. BTW
/ stuk
€ 133,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen