Filter opties
Categorieën
  • onderhoud & reparatie (49)
  • pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (7)
  • bevestiging & montage (2)
  • mechanische aandrijving (1)
  • gereedschappen & meettechniek (1)
  • bedrijfsuitrusting en -inrichting (1)
  • key account range (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • pilz
    (62)
  • 62 Product (en) met 62 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Type koppelinginsteek veerbelaste klemmen
    • Max. schakelspanning250 V

    PILZ 751103 VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S3 C 24VDC

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • pilz:751103
    • rubix:3499114031
    • fabrikant:751103
    • ean:4046548025552
    245,93 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typemagnetische veiligheidsschakelaar (psenmag), eenheid met aktuator

    PILZ VEILIGHEIDSSCHAKELAAR 524120 PSEN 1.1P 20/8MM

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:524120
    • rubix:3499113051
    • ean:4046548003222
    110,45 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V
    • Max. schakelstroom6 A

    PILZ 751105 VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S5 C 24VDC 2N/O 2N/O

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:751105
    • rubix:3499115564
    • ean:4046548025538
    601,07 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V
    • Max. schakelstroom8 A

    PILZ NOOD UIT RELAIS 24VUC 3S+1O 45MM PNOZ X3 24VUC

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:774310
    • rubix:32363306
    • fabrikant:774310
    • ean:4046548011685
    419,16 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typepilz pnoz s4 veiligheidsrelais 24vdc

    PILZ VEILIGHEIDSREL. PNOZ S4 C 751104

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:751104
    • rubix:3499103850
    • ean:4046548025545
    412,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typeveiligheidsdeursysteem met afschermingsvergrendeling (mechanische veiligheidsschakelaar met standaard actuator)

    PILZ EINDSCHAKELAAR PSENME 1S/1AS

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:570000
    • rubix:3499105091
    • ean:4046548002911
    337,92 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type koppelingschroef
    • Max. schakelspanning240 V

    PILZ BEWAKINGSRELAIS 777301

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:777301
    • rubix:3499113472
    • ean:4046548009897
    352,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning30 V
    • Kabellengte5 m
    • Doorsnede van de draden0,25 mm

    PILZ SENSOR/ACTORKABEL MET CONNECTOR 540320

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:540320
    • rubix:A0550265
    • fabrikant:540320
    • ean:4046548002966
    57,87 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typepze x5 24vdc 5n/o

    PILZ RELAIS VOOR BEWAKING 774595

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • pilz:PZE X5 24VDC 5N/O (PILZ)
    • rubix:A0925629
    • fabrikant:PZE X5 24VDC 5N/O (PILZ)
    • ean:4046548010725
    419,16 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V
    • Max. schakelstroom7 A

    PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ X13 TBV STROOMCIRCUITS 774549

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:774549
    • rubix:3499102320
    • fabrikant:774549
    • ean:4046548010947
    718,93 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V
    • Max. schakelstroom6 A

    PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S11 750111

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:750111
    • rubix:A0866944
    • fabrikant:750111
    447,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V
    • Max. schakelstroom6 A

    PILZ PNOZ S6 24VDC CAT.4 750106

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:750106
    • rubix:3499115501
    • fabrikant:750106
    • ean:4046548025651
    695,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter22,5 mm
    • Gewicht0,185 kg

    PILZ RELAIS BEWAKING VEILIGHEIDSSTROOMCIRCUITS 750104

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
    • rubix:A0550276
    • ean:4046548025675
    412,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typeaansluitkabel (sensor-/actuatorkabel), pur, m12 recht, 8-polig, vrouwelijke connector naar open uiteinde

    PILZ SENSOR/ACTORKABEL MET CONNECTOR 540321

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:540321
    • rubix:A0550266
    • fabrikant:540321
    • ean:4046548002959
    78,74 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typepsen kabel recht/kabel rechte stekker 5m

    PILZ KABEL 5M RECHT M8 533121

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:533121
    • rubix:3499103967
    • fabrikant:533121
    • ean:4046548003123
    38,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typepsen 2.1a-20/8mm/5m /1schakelaar/1eenheid

    PILZ SWITCH PSEN 2.1A-20/8MM/5M-1SWITCH 522126

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • pilz:522126
    • rubix:3499110374
    • fabrikant:522126
    • ean:4046548026719
    109,75 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type koppelingveerbelaste klem
    • Max. schakelspanning240 V

    PILZ PSEN-ME 1M/1AR 570005 VERGRENDELDE SCHAKELAAR

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:570005
    • rubix:3499116030
    • ean:4046548002867
    453,81 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type koppelingmagnetisch
    • Max. schakelspanning24 V

    PILZ ATTEX MAGNEET VEILIGHEIDS SCHAKELAAR 524123

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:504223
    • rubix:3499102015
    • ean:4046548003529
    179,01 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type koppelingm12, 8-polige mannelijke connector
    • Max. schakelspanning24 V

    PILZ DEURKONTAKT PSEN-SL-0.5P

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • pilz:570510
    • rubix:3499115294
    • ean:4046548057300
    803,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 - 240 ac/dc V
    • Max. schakelstroom6 A

    PILZ STILSTAND BEWAKINGSRELAIS PSWZ-X1P 0,5V 24VUC 777949

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:PSWZ X1P 0.5V /24-240VACDC 2N/O 1N/C
    • rubix:3499112083
    • ean:4046548009156
    929,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning30 V
    • Kabellengte10 m
    • Doorsnede van de draden0,25 mm

    PILZ PSEN SENSOR/ ACTORKABEL MET CONNECTOR 533131

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:533131
    • rubix:3499117287
    • ean:4046548003109
    57,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning48 - 240 ac/dc V
    • Max. schakelspanning240 V
    • Max. schakelstroom6 A

    PILZ PNOZ S4 48-240VACDC 750134 PNOZ SIGMA

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • pilz:750134
    • rubix:3499008508
    • ean:4046548025606
    436,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type koppelingm12, 8-polige mannelijke connector
    • Max. schakelspanning24 V

    PILZ VEILIGHEIDSSCHAKELAAR PSEN CS31P - 1511652

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:541059
    • rubix:3499100413
    • fabrikant:541059
    • ean:4046548073508
    156,56 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typepsen kabel axiaal m12 8-polig 30m

    PILZ 540326 RECHT M12 8P 30MTR PSEN CABLE AXIAL

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pilz:540326
    • rubix:3499101498
    • fabrikant:540326
    • ean:4046548025255
    210,40 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 62