ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 160 GREEN S1 MT 40
Veiligheidsschoen Alu-Tec 160 Green S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:11400 S1 40
Rubix:22883201
EAN:4043692229713
Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 160 GREEN S1 MT 40
Een voelbare reductie van het gewicht verhoogt het loopcomfort van een veiligheidsschoen. Bij de echte lichtgewichten onder de veiligheidsschoenen horen de ATLAS® alu-tec® modellen. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige kwaliteit aluminium. Deze lichte schoen verhoogt het goede gevoel en biedt de hoogste veiligheid.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen laag conform EN ISO 2345 1P
• Ondoordrinbare XP-tussenzool uit polyamide
• Alu tec® aluminium neus
• Neusbescherming
• MPU® CF zooltechnologie
• Klima-Komfortinlegzool
• Ondoordrinbare XP-tussenzool uit polyamide
• Alu tec® aluminium neus
• Neusbescherming
• MPU® CF zooltechnologie
• Klima-Komfortinlegzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Aangepaste tariefcode | 42031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes