ATLAS WERKSCHOEN ALU-TEC 260 GREEN S1 MT 41
Veiligheidsschoen Alu-Tec 260 Green S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:3130041
Rubix:22883222
EAN:4043692232409

Productdetails : ATLAS WERKSCHOEN ALU-TEC 260 GREEN S1 MT 41
Alu-tec 260 GREEN model voor sportiviteit. Multifunctionaliteit en flexibiliteit verbonden met kwaliteit. Met de nieuwe CF zooltechnologie voor optimale grip. Alu-tec aluminium neus. Veiligheidsreflectoren. Aktiv-X binnenvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes