JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 9965 EXALTER S3 MT 41

Veiligheidsschoen JALAS 9965 EXALTER

Zie technische informatie
Referenties
Jalas:9965-41
Rubix:A0695517
EAN:6408487512643
JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 9965 EXALTER S3 MT 41
Technische samenvatting
EU Schoenmaat41
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 9965 EXALTER S3 MT 41


JALAS® 9965 EXALTER, Veiligheidsschoen, nagelbeschermingsmateriaal plasma-behandeld composiet (PTC) textiel, materiaal neus aluminium, PU tussenzool, kunststof schacht, rubberen zool, bovenmateriaal microvezel, textiel

Sterke punten

Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Water repellent, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat41
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovezel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
200,12 excl. BTW
/ paar
242,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen