ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN BIG SIZE 735 ESD HG S3 W10 MT52
Veiligheidsschoen Anatomic Bau 150 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:40100 S3 52
Rubix:22886200
Fabrikant:40100-52
EAN:4043692129327

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN BIG SIZE 735 ESD HG S3 W10 MT52
Big Size AB 150 | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, Stalen neus, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 52 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,54 excl. BTW
/ paar
€ 186,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen