ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL TX 360 2.0 ESD S1 W10 MT43

Veiligheidsschoen TX 360 ESD S1

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:55100 S1 43
Rubix:22888810
Fabrikant:55100-43
EAN:4043692028484
ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL TX 360 2.0 ESD S1 W10 MT43
Technische samenvatting
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL TX 360 2.0 ESD S1 W10 MT43


ESD TX 360, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,05 excl. BTW
/ paar
110,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

43
Select varianten (13)