ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 845 XP S3 W10 MT47
Veiligheidsschoen Anatomic Bau 845 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:6550 S3 47
Rubix:22886196
EAN:4043692123295

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 845 XP S3 W10 MT47
Anatomic Bau 845 XP, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie, Binnenvoering in imitatiebont, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus
Sterke punten
• XP metaalvrije anti-penetratie bescherming
• Thermoisolerende schoenbasis
• Kruipneus
• Speciaal gelooid Waterproofleder
• Bontvoering
• 3D-Dempingssysteem
• Thermoisolerende schoenbasis
• Kruipneus
• Speciaal gelooid Waterproofleder
• Bontvoering
• 3D-Dempingssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,36 excl. BTW
/ paar
€ 123,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
47