ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CL 570 2.0 ESD HG S2 W10 MT49
Veiligheidsschoen CL 570 ESD S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:87000 S2 49
Rubix:22886248
Fabrikant:87000-49
EAN:4043692219134

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CL 570 2.0 ESD HG S2 W10 MT49
De CL 570 ESD modellen van de Clean & White serie worden uit hoogwaardig waterproof leder gemaakt. De antislip loopzool laat geen strepen achter op een kwetsbare ondergrond. Klittenbandsluiting. Ergotex binnenvoering. Klima-Komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. MPU XN zooltechnologie. Hoog model. Werkschoen Werkschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,65 excl. BTW
/ paar
€ 164,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
49