Referenties
Base Protection:CA-B0677-0WA 42
Rubix:A0950520
Fabrikant:CA-B0677-0WA 42
EAN:8054633498781

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MARATHON S3 MT 42
Het merk Base Protection biedt deze gemengde veiligheidsschoenen, ontworpen om optimale bescherming te bieden in verschillende industriële omgevingen. Het bovenwerk van waterafstotende technische stof biedt weerstand tegen water, terwijl de antibacteriële voering zorgt voor een gezonde voetomgeving.
De niet-metalen veiligheidsneus met gereduceerde dikte biedt bescherming tegen stoten, en het antiperforatie-inzetstuk van ballistische stof zorgt voor extra veiligheid.Eigenschappen Deze MARATHON S3 SRC schoen heeft een uitneembare Dry'n Air inlegzool voor uitstekende ventilatie, en een AirTech + TpuSkin® antivermoeidheidszool voor optimale elasticiteit en demping.
Specificaties - Verkrijgbaar in maat 36 t/m 48 - Kleur :
zwart - Bovenwerk in waterafstotende technische stof - Antibacteriële SmellStop voering - Resistente niet-metalen SlimCap veiligheidsneus (200 joule) - Anti-lek inlegzool in Fresh'n Flex ballistische stof - Uitneembare Dry'n Air inlegzool - Uitneembaar.
Uitneembare Dry'n Air binnenzool - AirTech + TpuSkin® antivermoeidheidszool - Antistatisch - Energieabsorptie in de hielNormen Deze MARATHON S3 SRC schoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 20345: 2011, wat optimale veiligheidsprestaties garandeert in verschillende industriële omgevingen.
Merkinformatie Base Protection is een erkend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt producten van hoge kwaliteit om de veiligheid van werknemers in verschillende industriële sectoren te garanderen.
De niet-metalen veiligheidsneus met gereduceerde dikte biedt bescherming tegen stoten, en het antiperforatie-inzetstuk van ballistische stof zorgt voor extra veiligheid.Eigenschappen Deze MARATHON S3 SRC schoen heeft een uitneembare Dry'n Air inlegzool voor uitstekende ventilatie, en een AirTech + TpuSkin® antivermoeidheidszool voor optimale elasticiteit en demping.
Specificaties - Verkrijgbaar in maat 36 t/m 48 - Kleur :
zwart - Bovenwerk in waterafstotende technische stof - Antibacteriële SmellStop voering - Resistente niet-metalen SlimCap veiligheidsneus (200 joule) - Anti-lek inlegzool in Fresh'n Flex ballistische stof - Uitneembare Dry'n Air inlegzool - Uitneembaar.
Uitneembare Dry'n Air binnenzool - AirTech + TpuSkin® antivermoeidheidszool - Antistatisch - Energieabsorptie in de hielNormen Deze MARATHON S3 SRC schoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 20345: 2011, wat optimale veiligheidsprestaties garandeert in verschillende industriële omgevingen.
Merkinformatie Base Protection is een erkend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt producten van hoge kwaliteit om de veiligheid van werknemers in verschillende industriële sectoren te garanderen.
Sterke punten
- Bescherming tegen stoten en perforaties - Optimaal comfort dankzij ventilatie en demping - Lichtgewicht en flexibel - Bestand tegen koolwaterstoffen, waterabsorptie en penetratie - Hygiënisch dankzij de speciale anti-geur voering die de verspreiding van micro-organismen voorkomt
Toepassingen
Deze MARATHON S3 SRC schoenen zijn ideaal voor gebruik in de bouw, lichte industrie, dienstverlening, ambacht, auto-industrie en automatische lijnsectoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,94 excl. BTW
/ paar
€ 96,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42