ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 725 HI HRO HG S3 W10 MT38
Veiligheidsschoen Duo Soft 725 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:3000 S3 38
Rubix:22886295
EAN:4043692049137

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 725 HI HRO HG S3 W10 MT38
Duo Soft 725 HI1 HRO, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoog, Stalen neus, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,49 excl. BTW
/ paar
€ 119,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen