GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CAMINO S3S LG ESD MT 43 - 899148

CAMINO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:899148
Rubix:A0912427
EAN:3660338527876
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CAMINO S3S LG ESD MT 43 - 899148
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurmarineblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CAMINO S3S LG ESD MT 43 - 899148


Het model CAMINO biedt een moderne benadering van veiligheidsschoenen zonder afbreuk te doen aan de beschermingsvereisten. Deze referentie van GISS combineert een robuuste uitstraling met naleving van de Europese veiligheidsnormen.

Kenmerken:
De schacht in nubuckleer vormt een effectieve barrière tegen vocht en is voorzien van textiele inzetstukken die bestand zijn tegen herhaalde wrijving. De functionele voering bevordert de luchtcirculatie en helpt de temperatuur rond de voet te reguleren. De constructie omvat een veiligheidsneus en een antipenetratiezool om de voet te beschermen op oneffen of vervuilde ondergronden. Voor extra comfort integreert de tussenzool IMPULSE.FOAM®-technologie, die elke stap omzet in een dynamische impuls met een energieteruggave tot 55%. De rubberen buitenzool vereenvoudigt het onderhoud dankzij een reinigingsvriendelijk profiel en zorgt voor stabiliteit op uiteenlopende oppervlakken. De uitneembare binnenzool ondersteunt de voetboog en bevordert een natuurlijke houding van de voet bij langdurig staan.

Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S3S SR FO HRO
• Gewicht: 610 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik: 36–48
• Leest: 11
• Contacthittebestendigheid: tot 300 °C
• Energieteruggave: 55%
• Elektrische weerstand: 0,1 MΩ tot 100 MΩ
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PS
• Hoofdmateriaal: nubuckleer
• Constructie: geïnjecteerde zool
• ESD: ja

Normen:
• EN ISO 20345:2022: Europese norm voor veiligheidsschoenen met basis- en aanvullende eisen
• S3S SR FO HRO: bescherming tegen penetratie, slipweerstand, weerstand tegen koolwaterstoffen en hittebestendige zool
• EN IEC 61340-4-3:2018: deze norm garandeert dat de schoenen statische elektriciteit afvoeren in overeenstemming met de ESD-protocollen

Sterke punten

• HRO thermische bescherming voor contacthitte tot 300 °C gedurende 60 seconden
• Vermindering van spiervermoeidheid dankzij energieteruggave in de zool
• Veilige mobiliteit op gladde en oneffen ondergronden door profiel en flexibele groeven
• Metaalvrije constructie, geschikt voor zones met detectiepoorten
• Duurzaam loopcomfort door schokabsorberende zones in hiel en voorvoet

Toepassingen

De lage GISS CAMINO veiligheidsschoenen zijn geschikt voor professionele toepassingen in vochtige omgevingen of op ruw terrein. Dit model is bijzonder geschikt voor de bouwsector, infrastructuurwerken en algemene constructiewerkzaamheden waar robuuste bescherming vereist is. Dankzij de ESD-certificering kunnen gebruikers ook werken in zones die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurmarineblauw
Hoofdmateriaalnubuck
ESDja
Beveiligingscategories3s sr fo hro
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,00 excl. BTW
/ paar
96,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

43
Select varianten (12)