ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W10 MT39
Veiligheidsschoen Ergo-Med 645 XP Blueline S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:90700 S3 39
Rubix:22886663
Fabrikant:90700-39
EAN:4043692146003

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W10 MT39
ERGO-MED 645 XP blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ paar
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
39