ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W10 MT47
Veiligheidsschoen Ergo-Med 735 XP Blueline S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Atlas:86500 S3 47
Rubix:22886714
Fabrikant:86500-47
EAN:4043692174570

Documenten
Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W10 MT47
ERGO-MED 735 XP blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,28 excl. BTW
/ paar
€ 138,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
47