ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W12 MT45

Veiligheidsschoen Ergo-Med 737 XP Blueline S3 W12

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:15312 S3 45
Rubix:22886753
Fabrikant:15312-45
EAN:4043692238265
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W12 MT45
Technische samenvatting
EU Schoenmaat45
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W12 MT45


ERGO-MED 737 XP blueline, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,28 excl. BTW
/ paar
138,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

45
Select varianten (14)