ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W10 MT42

Veiligheidsschoen Ergo-Med CF 4 Blueline S1

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:86400 S1 42
Rubix:A0098578
EAN:4043692174075
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W10 MT42
Technische samenvatting
EU Schoenmaat42
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W10 MT42


ERGO-MED CF 4 blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat42
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,73 excl. BTW
/ paar
136,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

42
Select varianten (14)