BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR ESD S3 MT 39
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0957-CWE 39
Rubix:A0950702
Fabrikant:CA-B0957-CWE 39
EAN:8054633491263

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR ESD S3 MT 39
Waterdicht bovenwerk van microvezel.
100% antibacteriële SmellStop voering.
Uitneembare anatomische Dry'N AIr inlegzool.
Niet-metalen antiperforatie-inzetstuk in Fresh'n Flex +.
Slim Cap niet-metalen veiligheidsneus.
Air tech anti-vermoeidheids inlegzool met één dichtheid.
100% antibacteriële SmellStop voering.
Uitneembare anatomische Dry'N AIr inlegzool.
Niet-metalen antiperforatie-inzetstuk in Fresh'n Flex +.
Slim Cap niet-metalen veiligheidsneus.
Air tech anti-vermoeidheids inlegzool met één dichtheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,63 excl. BTW
/ paar
€ 76,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
