ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W10 MT48
Veiligheidsschoen Ergo-Med CF 4 Blueline S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86400 S1 48
Rubix:A0098572
EAN:4043692174136

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W10 MT48
ERGO-MED CF 4 blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,73 excl. BTW
/ paar
€ 136,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
48