ATLAS GORE-TEX VEILIGHEIDSSCHOEN 535 XP S3 CI W12 MT 43
Veiligheidsschoen GTX 535 XP S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:36012 S3 43
Rubix:22887051
EAN:4043692131986

Productdetails : ATLAS GORE-TEX VEILIGHEIDSSCHOEN 535 XP S3 CI W12 MT 43
GTX 535 GORE-TEX, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie, Gore-Tex® functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,27 excl. BTW
/ paar
€ 164,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
43