ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 535 GORE-TEX HG S3 W10 MT46
Veiligheidsschoen GTX 535 XP S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Atlas:36000 S3 46
Rubix:22882627
Fabrikant:36000-46
EAN:4043692093277

Documenten
Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 535 GORE-TEX HG S3 W10 MT46
Vooral in het beroepsmatig dagelijks leven met hoog gestelde fysieke eisen en soms extreme belastingen, speelt het juiste schoeisel een belangrijke rol. Invloeden zoals koude en nattigheid van buitenaf, alsmede vochtdamp van binnenuit wordt door de koudebescherming, waterdichtheid en ademende activiteit, effectief tegengegaan. Zo blijft productiviteit behouden en wordt door ziekte gerelateerde uitval geminimaliseerd.
Sterke punten
• XP-tussenzool
• Neusbescherming
• Veiligheidsreflectoren
• Alu-tec Aluminium neus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX
• Speciaal gelooid waterproof leder
• Neusbescherming
• Veiligheidsreflectoren
• Alu-tec Aluminium neus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX
• Speciaal gelooid waterproof leder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,27 excl. BTW
/ paar
€ 164,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
46