ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 745 GORE-TEX HG S3 W12 MT38
Veiligheidsschoen GTX 745 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:82112 S3 38
Rubix:22888742
Fabrikant:82112 38
EAN:4043692170282

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 745 GORE-TEX HG S3 W12 MT38
Atlas veiligheidsschoen GTX 745. Betrouwbare waterdichtheid van Gore-Tex voorkomt het binnendringen van vocht maar heeft toch een bijzonder sterke ademende activiteit. Perfecte bescherming het hele jaar door. Gore-Tex binnenvoering. Waterproof leder. Alu-tec aluminium neus. Klima-Komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. XP tussenzool. MPU outdoor loopzool. Maten: 40-47.
Sterke punten
•EN ISO 20345 S3 CI SRC
• Gore-Tex® functionele binnenvoering
• Waterproof leder
• Beschermneus
• 3D-dempingssysteem
• XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
• Grof noppenprofiel
• W12 verkrijgbaar
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
• ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie
• Gore-Tex® functionele binnenvoering
• Waterproof leder
• Beschermneus
• 3D-dempingssysteem
• XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
• Grof noppenprofiel
• W12 verkrijgbaar
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
• ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | ice-age outdoor |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,68 excl. BTW
/ paar
€ 155,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
38