ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GX 130 BLACK 2.0 ESD LG S1 W10 MT42
Veiligheidsschoen GX 130 S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:45200 S1 42
Rubix:22888894
Fabrikant:45200-42
EAN:4043692141640

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GX 130 BLACK 2.0 ESD LG S1 W10 MT42
Damesschoenen GX 130. Voor alle vrouwen die zich graag sportief presenteren. Elegant en comfortabel. Soepel Nubuckleder. Binnenvoering Aktiv-X met hoge ademende activiteit. Klima-Komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. MPU SN zooltechnologie. Werkschoen Werkschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen