EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA INSTAP S2 RODE ZOOL D MT 42
Veiligheidsschoen Instapper Vera wit S2 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:522524-42
Rubix:22223520
EAN:8715316108914

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA INSTAP S2 RODE ZOOL D MT 42
Vera is een van de eenvoudigst te onderhouden schoenen ooit. Het buitenwerk is volledig afwasbaar, dankzij de toepassing van een unieke microvezel. De schoen is ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk te reinigen, ademend en voorzien van Hydro-Tec® Sanitized Silver voor droge, frisse voeten. Vera met beschermende overneus voorkomt vlekken en stoot smeer en vet af. De zool is speciaal ontwikkeld voor harde tegelvloeren en andere praktisch schoon te houden vloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering. Als er eens wordt gemorst, houdt Vera je voeten droog en stabiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Materiaal | microfiber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,44 excl. BTW
/ paar
€ 119,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
42