EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKY LG S3 XD MT 44
Veiligheidsschoen Laag Rocky Grijs S3 - XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:721566-44
Rubix:22222010
Fabrikant:721566-44
EAN:8715316073885

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKY LG S3 XD MT 44
Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een lage versie van Ranger met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Rocky aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,50 excl. BTW
/ paar
€ 125,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44