ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 20 GREEN 2.0 ESD LG S1 W12 MT38
Veiligheidsschoen SL 20 Green ESD S1 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29312 S1 38
Rubix:22887821
Fabrikant:29312-38
EAN:4043692272719

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 20 GREEN 2.0 ESD LG S1 W12 MT38
SL 20 green | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,72 excl. BTW
/ paar
€ 120,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
38