ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 20 GREEN 2.0 ESD LG S1 W13 MT46
Veiligheidsschoen SL 20 Green ESD S1 W13
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29313 S1 46
Rubix:22887844
Fabrikant:29313-46
EAN:4043692291321

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 20 GREEN 2.0 ESD LG S1 W13 MT46
SL 20 green, Weite 13 | ESD, Breedte 13, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | groen |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
46