ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL26 GREEN ESD S1 W10
Veiligheidsschoen SL 26 Green ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:23200 S1 46
Rubix:22887874
EAN:4043692262901

Productdetails : ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL26 GREEN ESD S1 W10
SL 26 green | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
| Secundaire kleur | zwart |
| Aangepaste tariefcode | 42031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
EU Schoenmaat
46