ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL 32 RED ESD S1 W10 MT 44
Veiligheidsschoen SL 32 Red ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:59500 S1 44
Rubix:22887726
Fabrikant:59500-44
EAN:4043692290317

Productdetails : ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL 32 RED ESD S1 W10 MT 44
SL 32 red | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ paar
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
44