ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL 36 RED ESD S1 W10 MT 44
Veiligheidsschoen SL 36 Red ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57600 S1 44
Rubix:22887741
Fabrikant:57600-44
EAN:4043692277400

Productdetails : ATLAS SPORTLINE VEILIGHEIDSSCHOEN SL 36 RED ESD S1 W10 MT 44
SL 36 red | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,22 excl. BTW
/ paar
€ 112,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
44