ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 40 BLUE 2.0 ESD LG S1 W10 MT40
Veiligheidsschoen SL 40 Blue ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29400 S1 40
Rubix:22884954
Fabrikant:29400 40
EAN:4043692262079

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 40 BLUE 2.0 ESD LG S1 W10 MT40
De nieuwe ATLAS® sneaker - lichtgewicht, flexibel en top modieus. Exclusief voor ATLAS® liefhebbers en voor ieder die nog fan wil worden. De nieuwe sneaker generatie staat voor veelzijdigheid met een maximum aan bescherming. Een innovatief schoenconcept dat direct een jong aanzien vertegenwoordigt. Met vrijblijvende sportiviteit en veel vrijheid bewijst de sneaker zich dag na dag als de ideale begeleider - niet alleen op de werkvloer.
Sterke punten
• Alu-tec aluminium neus
• Carbonvezel versterkte neusbescherming
• Actief ademende clima-stream binnenvoering
• Verwisselbare inlegzool
• 3D-Dempinggssysteem
• MPU Light-zooltechnologie
• Carbonvezel versterkte neusbescherming
• Actief ademende clima-stream binnenvoering
• Verwisselbare inlegzool
• 3D-Dempinggssysteem
• MPU Light-zooltechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Aangepaste tariefcode | 42031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,72 excl. BTW
/ paar
€ 120,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
40