GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VARUNA S1PL LG FO ESD MT 38 - 899184

VARUNA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:899184
Rubix:A0912394
EAN:3660338528200
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VARUNA S1PL LG FO ESD MT 38 - 899184
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN VARUNA S1PL LG FO ESD MT 38 - 899184


De GISS VARUNA veiligheidsschoenen combineren een volledig metaalvrije constructie met een ademende en ultralichte constructie. De schokdempende binnenzool en de High-Dry voering zijn ontworpen om dagelijks loopcomfort te ondersteunen in professionele omgevingen.

Kenmerken:
Deze lage veiligheidsschoenen combineren een schacht in mesh, versterkt met TPU, met extra verstevigingen in zones die gevoelig zijn voor wrijving. De High-Dry voering biedt een hoog absorptievermogen en een snelle droging, met behoud van slijtvastheid. De binnenzool in PU-schuim is uitgerust met een absorptiesysteem dat energie teruggeeft tijdens het lopen. De verbinding tussen zool en schacht is geïnjecteerd. De constructie is volledig metaalvrij en voorzien van een veiligheidsneus in glasvezel. Het geheel is ESD-gecertificeerd en geschikt voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.

Specificaties:
• Referentie: VARUNA
• Veiligheidscategorie: S1PL SR FO
• Maatbereik: EU 36–48
• Gewicht: 575 g (maat 42)
• Zool: PU (polyurethaan) dubbele dichtheid + nitrilrubber
• Schacht: mesh, versterkt met TPU
• Voering: High-Dry
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Binnenzool: speciaal PU-schuim met absorptiesysteem
• Elektrische eigenschappen: ESD, elektrostatisch dissipatief
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Verpakking: gerecycleerde materialen, bedrukking met inkten op waterbasis, recycleerbare LDPE-stickers

Normen:
• CE-certificering volgens Verordening (EU) 2016/425 (PBM)
• EN ISO 20345:2022: referentienorm voor veiligheidsschoenen met eisen inzake ontwerp en bescherming. De classificatie S1PL SR FO omvat teenbescherming, penetratieweerstand (brede punt), slipweerstand en weerstand tegen koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor ESD-eigenschappen, met elektrische weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ

Sterke punten

• Volledig metaalvrij ontwerp, geschikt voor zones met metaaldetectie
• Verhoogd loopcomfort dankzij schokdempende binnenzool met energieteruggave
• Droge en hygiënische voetomgeving door High-Dry voering met snelle droging
• Stabiele loop dankzij combinatie van PU dubbele dichtheid en nitrilrubber

Toepassingen

De GISS VARUNA veiligheidsschoenen zijn geschikt voor gebruik in droge werkomgevingen waar comfort en mobiliteit centraal staan. Ze zijn ideaal voor activiteiten met frequente verplaatsingen en waar grip en ESD-beheersing belangrijk zijn. Typische toepassingen zijn:
• Transport en logistiek
• Manutentie en dienstverlening
• Bouw
• Auto-industie
• Maakindustrie
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
ESDja
Beveiligingscategories1pl sr fo
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,74 excl. BTW
/ paar
84,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

38
Select varianten (13)