ATLAS VEIL.SCHOEN SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W10 MT42
Veiligheidsschoen SL 645 XP Blue S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57700 S3 42
Rubix:22885652
Fabrikant:57700-42
EAN:4043692278438

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W10 MT42
Atlas SL 645 XP blue S3 lage veiligheidsschoenen. EN ISO 20345 S3. Metaalvrije ondoordringbare tussenzool. Alu-tec aluminium neus, aktiv-X binnenvoering, 3D-dempingssysteem. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Waterproof leder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,77 excl. BTW
/ paar
€ 127,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
42