ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 82 BLUE 2.0 ESD HG S1 W10 MT41
Veiligheidsschoen SL 82 blue S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:44900 S1 41
Rubix:22886008
Fabrikant:44900-41
EAN:4043692275505

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 82 BLUE 2.0 ESD HG S1 W10 MT41
Atlas SL 82 Kwaliteit die je voelt
Perfecte pasvorm
Uitvoering
EN ISO 20345 S1 SRC
Sportline bovenmateriaal
alu tec aluminium neus
3D-dempingssysteem
clima stream concept
Anti statisch
carbonvezel versterkte neusbescherming
MPU Light zooltechnologie
Geschikt voor orthopedische inlegzolen
maten 36-49
Perfecte pasvorm
Uitvoering
EN ISO 20345 S1 SRC
Sportline bovenmateriaal
alu tec aluminium neus
3D-dempingssysteem
clima stream concept
Anti statisch
carbonvezel versterkte neusbescherming
MPU Light zooltechnologie
Geschikt voor orthopedische inlegzolen
maten 36-49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,61 excl. BTW
/ paar
€ 127,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
41