ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 82 BLUE 2.0 ESD HG S1 W10 MT48
Veiligheidsschoen SL 82 blue S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:44900 S1 48
Rubix:22886019
Fabrikant:44900-48
EAN:4043692275574

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 82 BLUE 2.0 ESD HG S1 W10 MT48
Atlas SL 82 Kwaliteit die je voelt
Perfecte pasvorm
Uitvoering
EN ISO 20345 S1 SRC
Sportline bovenmateriaal
alu tec aluminium neus
3D-dempingssysteem
clima stream concept
Anti statisch
carbonvezel versterkte neusbescherming
MPU Light zooltechnologie
Geschikt voor orthopedische inlegzolen
maten 36-49
Perfecte pasvorm
Uitvoering
EN ISO 20345 S1 SRC
Sportline bovenmateriaal
alu tec aluminium neus
3D-dempingssysteem
clima stream concept
Anti statisch
carbonvezel versterkte neusbescherming
MPU Light zooltechnologie
Geschikt voor orthopedische inlegzolen
maten 36-49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,61 excl. BTW
/ paar
€ 127,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48