ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 40 2.0 ESD LG S2 W10 MT46
Veiligheidsschoen TX 40 S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:39700 S2 46
Rubix:22888544
Fabrikant:39700 46
EAN:4043692320656

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 40 2.0 ESD LG S2 W10 MT46
• EN ISO 20345 S2 SRC
• SOFT-Nubuck leder
• Klittebandsluiting
• 3D-dempingssysteem
• aktiv-X binnenvoering
• MPU Light zooltechnologie
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
• SOFT-Nubuck leder
• Klittebandsluiting
• 3D-dempingssysteem
• aktiv-X binnenvoering
• MPU Light zooltechnologie
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | nee |
| Type sluiting | klittenband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,19 excl. BTW
/ paar
€ 121,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
46