UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85162 LAAG S3 MT 38.11

Veiligheidsschoen Uvex 1 X-Tended Support S3

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:8516238
Rubix:22723004
Fabrikant:8516238
EAN:4031101577869
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85162 LAAG S3 MT 38.11

Technische samenvatting

EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85162 LAAG S3 MT 38.11


Uitrusting van hoger niveau uvex 1- definieert prestaties opnieuw uvex 1 veiligheidsschoenen beschermen en ondersteunen de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam. Dankzij de nieuwste fysiologische onderzoeken en innovatieve technologie worden de druk en spanning op het bewegingsapparaat tijdens werkzaamheden verminderd, voor optimaal draagcomfort. Het ergonomische lichtgewicht ontwerp zorgt voor een perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp van de uvex 1 wordt gekenmerkt door duidelijke lijnen en minder druk en spanning

Sterke punten

"Sport" safety footwear, multi-functional, particularly lightweight and flexible. Metal free toe-cap Uvex Xenova ®, anatomical shape, good stability, no thermal conductivity, non-magnetic. Anti-perforation non metallic sole. Optimized wearing comfort thanks to Uvex climazone technology. Hydrophobic and breathable hightech microvelvet upper. Mesh Distance liner for perfect evacuation of perspiration. Recommended models for people who are allergic to chromium because they are made of synthetic materials. Practical seamless upper build to avoid compression points. Elastic laces for fast lacing and optimum fit. Comfortable, removable, anti-static insole, with moisture and damping removal at the heel and front of the foot. Padded collar and tongue for more comfort. Double density polyurethane sole with excellent shock absorption properties, very good glide resistance, free from harmful substances such as silicone, plasticizers, etc. Meets ESD requirements: Resistance to the conductivity < 35 Megaohm. Available in sizes 35 to 52 as well as in widths 10, 11, 12.

Toepassingen

Light industry, automotive, logistics, ESD, airports.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovelours
ESDja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Land van oorsprongIT
€ 107,80 excl. BTW
/ paar
€ 130,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

EU Schoenmaat

38