ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN X9 205 2.0 ESD LG S1P W10 MT45
Veiligheidsschoen XP 205 S1P
Zie technische informatieReferenties
Atlas:30500 1P 45
Rubix:22888187
Fabrikant:30500 45
EAN:4043692170831

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN X9 205 2.0 ESD LG S1P W10 MT45
XP 205 | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1P SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,98 excl. BTW
/ paar
€ 124,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
45