Referenties
Base Protection:CA-B0505-BWA 40
Rubix:A0950750
Fabrikant:CA-B0505-BWA 40
EAN:8032790806618

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OSMIO WIT SB MT 40
SB E A FO SRC BOVENKANT: Microvezel VOERING: SmellStop, geurwerend en antibacterieel NEUS: Staal ZOOL: AirTech, vermoeidheidsverlagend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | sb |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,63 excl. BTW
/ paar
€ 60,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
