SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9105 4,2X38
Veiligheidsschroef met ronde kop, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTRDT4,2X38EFA2-50
Rubix:A0832198
Fabrikant:9105242 38
EAN:4043377128829

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9105 4,2X38
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9105 4,2X38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | sp8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
