ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 240 ESD LG S1 W10 MT48
Veiligheidssneaker A240 ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:97700 48
Rubix:22885634
Fabrikant:97700 48
EAN:4043692241388

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 240 ESD LG S1 W10 MT48
A 240 | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1, Laag, Nubukleder, Sneaker zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,13 excl. BTW
/ paar
€ 124,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48