ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 285 XP ESD LG S3 W10 MT44
Veiligheidssneaker A285 XP ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:89200 S3 44
Rubix:22884642
Fabrikant:89200 44
EAN:4043692248677

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 285 XP ESD LG S3 W10 MT44
Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal is van volnerf rundleder. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidskap uitgevoerd. De nieuw ontwikkelde Sneaker loopzooltechnologie is licht en elastisch. De slipvastheid voldoet aan de hoogste eisen van de klasse SRC. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinebestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Zacht volnerf rundleder
• SN-zooltechnologie
• Ondoordringbare tussenzool
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
• SN-zooltechnologie
• Ondoordringbare tussenzool
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,07 excl. BTW
/ paar
€ 128,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
44