ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 420 ESD LG S1 W10 MT37
Veiligheidssneaker A420 ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:78600 S1 37
Rubix:22884656
Fabrikant:78600-37
EAN:4043692245584

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 420 ESD LG S1 W10 MT37
Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal is van volnerf rundleder. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidskap uitgevoerd. De nieuw ontwikkelde Sneaker loopzooltechnologie is licht en elastisch. De slipvastheid voldoet aan de hoogste eisen van de klasse SRC. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinebestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Zacht volnerf nubuckleder
• Geperforeerd bovenmateriaal
• SN-zooltechnologie
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• Geperforeerd bovenmateriaal
• SN-zooltechnologie
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,61 excl. BTW
/ paar
€ 127,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
37