SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. EPDM RING 15MM 9087 TORX 4,5X150
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:908722045150
Rubix:A0830147
Fabrikant:908722045 150
EAN:4043377216670


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. EPDM RING 15MM 9087 TORX 4,5X150
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 49,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
150 mm